Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0125116
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarverseilte, geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

- (TP) = twisted pair - paarverseilt
- Weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage

Anwendungsgebiete
- Vielseitig einsetzbar für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw.
- Trockene und feuchte Räume
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.3 mm
Kupferindex
76.9 kg/km
Kabelgewicht
130 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
15 mm
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
120 nF/km
Betriebskapazität C/S
160 nF/km
Anzahl der verdrillten Paare
8 x 2 Paar(e)
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,86545*
€ 2,88545*
3 Tage
500
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,87448*
€ 2,90448*
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,92*
€ 2,97*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 4,97*
2 Tage
73
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,65*
€ 6,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,88545*
€ 3,43369
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,67545*
€ 3,18379
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,55545*
€ 3,04099
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,39545*
€ 2,85059
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,28545*
€ 2,71969
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,86545*
€ 2,21989
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T3756 50
ab € 17,36*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,29*
Zubehör
Lapp Kabel
53015030
ab € 0,43971*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4378*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,02*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,09*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 129,11*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.