Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184362
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Anwendungsgebiete
- Einsatz für Rechenanlagen, MSR-Technik, Büromaschinen, Waagen - abgeschirmte Leitungen in kleinen Dimensionen.
- Trockene und feuchte Räume
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.6 mm
Kupferindex
93 kg/km
Kabelgewicht
161 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
15 mm
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
120 nF/km
Betriebskapazität C/S
160 nF/km
Anzahl der Kabeladern
21
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01919*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,12919*
€ 3,72374
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,88919*
€ 3,43814
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,77919*
€ 3,30724
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,60919*
€ 3,10494
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,51919*
€ 2,99784
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,01919*
€ 2,40284
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.