Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70185009
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100

UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

- Der Klassiker für vielseitigen Einsatz
- Weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15 mm
Kupferindex
163 kg/km
Kabelgewicht
407 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
10 mm
Induktivität
0.65 mH/km
Anzahl der Kabeladern
50
Kerngröße
0.34 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.