Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1968 Steckdose Violett, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1968 Steckdose Violett, Weiß
MENNEKES 1968 Steckdose Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70185259
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Schraubkontakt
Befestigung von außen

Leitungseinführung einmal oben und einmal blind (zum Ausschneiden) auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Violett, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P
Energie
Nennspannung
20 - 25 V
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,47*
€ 108,8493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,62*
€ 98,3178
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.