Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design SA-110-Y Fotoalbum Violett 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design SA-110-Y Fotoalbum Violett 50 Blätter
Walther Design SA-110-Y Fotoalbum Violett 50 Blätter
Walther Design SA-110-Y Fotoalbum Violett 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70186440
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     SA-110-Y
EAN/GTIN:
     4004122230266
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Spiralalbum Fun
Spiralalbum mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 10x10 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Fotos. Das Album im Format 30x30 cm hat 50 schwarze Seiten aus säurefreiem Fotokarton. Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farben: bis zu 12 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
300 mm
Dicke
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Maximale Kapazität
50 Blätter
Material
Papier
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.