Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design FA-268-2 Fotoalbum Weiß 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design FA-268-2 Fotoalbum Weiß 50 Blätter
Walther Design FA-268-2 Fotoalbum Weiß 50 Blätter
Walther Design FA-268-2 Fotoalbum Weiß 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70186766
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     FA-268-2
EAN/GTIN:
     4004122240159
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Kinderalbum Pirat Schule
Buchgebundenes Kinderalbum mit hochwertigem laminierten Kunstdruckeinband. Das Album hat 50 weiße Seiten aus säurefreiem Fotokarton mit Pergaminschutzseiten im Format 28x30,5 und ist mit einem
CD- und Negativarchiv ausgestattet. Pirat gibt es in zwei unterschiedlichen Motiven. Verpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
280 mm
Dicke
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
50 Blätter
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.