Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design HO040V Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design HO040V Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Walther Design HO040V Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70186782
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     HO040V
EAN/GTIN:
     4004122162192
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
Bilderrahmen Holz
Holzrahmen Home
breites Blockprofil mit sägerauher Oberfläche in diversen Formaten und Farben mit Schrägschnittpassepartout
Leiste: Blockprofil, aufgerauhte Oberflächenstruktur, matt Farben: schwarz I beige-braun I grau I natur I petrolblau I nussbaum I mittelbraun I bordeaux I polarweiß I cremeweiß I hellgrau
Glas: gewaschenes Klarglas Passepartout: Schrägschnitt, weiss Rückwand: Hartfaser, bis 18x24 cm mit Aufsteller Aufhängung: Drehklammer ab 20x30 zwei zusätzliche Aufhängevorrichtungen Verschluss: Drehklammer Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
351 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
351 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Weiß
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
1
Abbildung Größe
20 x 27 cm
Form
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.