| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-70186822 Herst.-Nr.: FA-208-U EAN/GTIN: 4004122230686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Buchalbum Fun Buchgebundenes Fotoalbum mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 10x10 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Foto. Das Album im Format 30x30 cm hat 100 weiße Seiten aus säurefreiem Fotokarton mit weißen Pergaminschutzseiten und ist mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farben: bis zu 12 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 300 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 50 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Maximale Kapazität | 100 Blätter | ![](/p.gif) | Material | Papier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |