Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design SK-124-L Fotoalbum Blau, Weiß 300 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design SK-124-L Fotoalbum Blau, Weiß 300 Blätter
Walther Design SK-124-L Fotoalbum Blau, Weiß 300 Blätter
Walther Design SK-124-L Fotoalbum Blau, Weiß 300 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70186888
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     SK-124-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Selbstklebealbum Monza
Selbstklebealbum mit weißen Seiten in drei Farben mit
hochwertigem Kunstledereinband und Goldprägung. Das Album im Format 25x30 cm hat 30 weiße Seiten. Die Serie Monza ist in vielen weiteren Artikeln erhältlich. Der Klassiker unter den Fotoalben.Farbe: blau I weinrot I weiß Verpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
300 mm
Dicke
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Maximale Kapazität
300 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.