Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design WD354S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design WD354S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Walther Design WD354S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70186985
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     WD354S
EAN/GTIN:
     4004122220816
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Metall
Metall-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
58 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Produktfarbe
Silber
Abbildung Größe
3.5 x 4.5 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Porträt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.