Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design MX-200-L Fotoalbum Blau 100 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design MX-200-L Fotoalbum Blau 100 Blätter
Walther Design MX-200-L Fotoalbum Blau 100 Blätter
Walther Design MX-200-L Fotoalbum Blau 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70187016
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     MX-200-L
EAN/GTIN:
     4004122154876
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Buchalbum Standard
Buchgebundenes Fotoalbum in vier Farben, mit hochwertigem Kunstledereinband und umlaufender Goldprägung. Das Album im Format 30x30 cm hat 100 weiße Seiten aus säurefreiem Fotokarton und weiße Pergaminschutzseiten und ist zusätzlich mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Farbe: grün
I blau
I schwarz
I rot
Verpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
300 mm
Dicke
50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
100 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.