Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design UK-133-R Fotoalbum Rose 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design UK-133-R Fotoalbum Rose 50 Blätter
Walther Design UK-133-R Fotoalbum Rose 50 Blätter
Walther Design UK-133-R Fotoalbum Rose 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70187072
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     UK-133-R
EAN/GTIN:
     4004122227693
Suchbegriffe:
Baby-Album
Babyalben
Babyalbum
Foto-Album
Babyalbum Estrella
Buchgebundenes Babyalbum mit hochwertigem laminierten Kunstdruckeinband in zwei Farben und mit drei Sternausstanzungen zum Eintragen des Namens, wichtiger Daten des Babies und eines persönlichen Fotos. Das Album im Format 28x30,5 cm hat 50 weiße Seiten aus säurefreiem Fotokarton mit weißen Pergaminschutzseiten, einen 4-seitigen illustrierten Vorspann und ist mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet
Farben: blau I rosa
Verpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
310 mm
Dicke
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rose
Maximale Kapazität
50 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.