Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design ME-111-H Fotoalbum Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design ME-111-H Fotoalbum Cremefarben
Walther Design ME-111-H Fotoalbum Cremefarben
Walther Design ME-111-H Fotoalbum Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70187079
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     ME-111-H
EAN/GTIN:
     4004122130818
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Memo-Einsteckalbum Fun
Memo-Einsteckalbum mit weißen Seiten mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 8x8 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Fotos. Das Memo-Einsteckalbum bietet Platz für 300 Fotos im Format 10x15 cm, hat Beschriftungsfelder für persönliche Eintragungen und ist mit einem zusätzlichen CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farbe: bis zu 12 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
325 mm
Dicke
55 mm
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.