| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70187081 Herst.-Nr.: ME-111-R EAN/GTIN: 4004122130832 |
| |
|
| | |
| Memo-Einsteckalbum Fun Memo-Einsteckalbum mit weißen Seiten mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 8x8 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Fotos. Das Memo-Einsteckalbum bietet Platz für 300 Fotos im Format 10x15 cm, hat Beschriftungsfelder für persönliche Eintragungen und ist mit einem zusätzlichen CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farbe: bis zu 12 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | | Höhe | 325 mm | | Dicke | 55 mm | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Material | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |