Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design ME-138-R Fotoalbum Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design ME-138-R Fotoalbum Rot
Walther Design ME-138-R Fotoalbum Rot
Walther Design ME-138-R Fotoalbum Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70187121
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     ME-138-R
EAN/GTIN:
     4004122161218
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Memo-Einsteckalbum Monza
Buchgebundenes Memo-Einsteckalbum mit weißen Seiten in drei Farben mit
hochwertigem Kunstledereinband und Goldprägung. Das Album bietet Platz für 200 Fotos im Format 10x15 cm, hat Beschriftungsfelder für persönliche Eintragungen und ist zusätzlich mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Monza ist in vielen weiteren Artikeln erhältlich. Der Klassiker unter den Fotoalben.Farbe: blau I weinrot I weiß Verpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
220 mm
Dicke
50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.