Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NADB15FF-B Kabeladapter VGA Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NADB15FF-B Kabeladapter VGA Schwarz, Edelstahl
Neutrik NADB15FF-B Kabeladapter VGA Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70187385
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NADB15FF-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Chrom, Zink
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
VGA
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
50 V
Eingangsstrom
3 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
SCCD-W
ab € 9,38*
Zubehör
Neutrik
RSSCDP-FX-0
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.