Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic FD 810 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic FD 810 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic FD 810 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70188249
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026133/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810

Hochflexible Steuerleitung mit PVC-Aderisolation und PVC-Mantel

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten.

- Core Line Performance -
- Mittlere bis erhöhte Verfahrwege oder Beschleunigungen
- Der Klassiker für vielseitigen Einsatz
- Weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage

Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art
- In feuchten und nassen Räumen
- Im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereichs
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8 mm
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
104 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
7.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,523*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,34523* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,533*
€ 200,55427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,453*
€ 196,88907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,793*
€ 186,58367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,953*
€ 180,82407
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,523*
€ 160,08237
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.