Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design EA030H Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design EA030H Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Holz
Walther Design EA030H Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70189371
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     EA030H
EAN/GTIN:
     4004122255702
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
Bilderrahmen Holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
330 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.