Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aavara PB053 Projektorhalterung Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aavara PB053 Projektorhalterung Wand Schwarz
Aavara PB053 Projektorhalterung Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70190537
Hersteller:
     Aavara
Herst.-Nr.:
     PB053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
beamer wandhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
352.5 mm
Höhe
215 mm
Tiefe
715 mm
Gewicht
3003 g
Leistungen
Befestigungstyp
Wand
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Swivel Winkel
10 °
Drehungswinkel
10 °
Abstand zur Wand (max)
540 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.