| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-70191039 Herst.-Nr.: HO220W EAN/GTIN: 4004122164653 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Holzrahmen Home breites Blockprofil mit sägerauher Oberfläche in diversen Formaten und Farben mit Schrägschnittpassepartout Leiste: Blockprofil, aufgerauhte Oberflächenstruktur, matt Farben: schwarz I beige-braun I grau I nussbaum I polarweiß I cremeweiß I hellgrau Glas: gewaschenes Klarglas Passepartout: Schrägschnitt, weiss Rückwand: Hartfaser, bis 18x24 cm mit Aufsteller Aufhängung: Drehklammer ab 20x30 zwei zusätzliche Aufhängevorrichtungen Verschluss: Drehklammer Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 245 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 14 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 247 mm | Merkmale | Typ | Einzelbilderrahmen | ![](/p.gif) | Material | Holz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Cremefarben, Weiß | ![](/p.gif) | Bilder pro Rahmen | 1 | ![](/p.gif) | Rahmen pro Set | 1 | ![](/p.gif) | Abbildung Größe | 13 x 13 cm | ![](/p.gif) | Form | Quadratisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |