Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-IWS.2P Leistungsrelais Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CM-IWS.2P Leistungsrelais Schwarz, Grau
ABB CM-IWS.2P Leistungsrelais Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70191822
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR740670R0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
EU Directive 2011/65/EU CB cULus CCC EAC RMRS DNV GL CE
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 103.7 x 85.6 mm
Gewicht
130 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
24 - 240 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.