Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 14226 Steckdose Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 14226 Steckdose Schwarz, Grau
MENNEKES 14226 Steckdose Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70192503
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 125 a ip67
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
DE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
310 mm
Durchmesser
125 mm
Gewicht
1688 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Referenz
7 h
Energie
Nennspannung
500 V
Nennstrom
125 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,12*
€ 795,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,49*
€ 777,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,06*
€ 750,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,12*
€ 731,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,57*
€ 700,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.