Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN KLICK-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN KLICK-M
Lapp SILVYN KLICK-M
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70193717
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN KLICK-M - metrische Schlauchverschraubung für SILVYN RILL
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkörper
Produktfarbe
Grau
Gewindelänge
12 mm
Durchmesser unterstützte Rohrleitungen
34.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4907*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9807*
€ 3,54703
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4907*
€ 2,96393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.