Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SZ-N11/3C Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB SZ-N11/3C Elektrischer Kontakt
ABB SZ-N11/3C Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70193745
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHV0360876R0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Neutralleiterklemme
Nullklemme
hauptleitungsklemme abb
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
950 g
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.