Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 14218 Steckdose Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 14218 Steckdose Blau, Grau
MENNEKES 14218 Steckdose Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70199434
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 125 a ip67
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
DE, VDE, CN, CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
310 mm
Durchmesser
125 mm
Gewicht
1554 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Referenz
9 h
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
125 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,36*
€ 801,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,97*
€ 788,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,74*
€ 758,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,57*
€ 740,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,90*
€ 710,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.