Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 24785 Steckdose Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 24785 Steckdose Grün
MENNEKES 24785 Steckdose Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70199781
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes 32a cee kupplungsdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
CN, CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
452 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.