Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 550-00090 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 550-00090 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Distrelec RND 550-00090 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Distrelec RND 550-00090 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70199794
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 550-00090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Schutzkoffer
Wasserdichte Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
145 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
140 g
Innere Breite
157 mm
Innere Tiefe
82 mm
Innenhöhe
41 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserdichte koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.