Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 550-00094 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 550-00094 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Distrelec RND 550-00094 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Distrelec RND 550-00094 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70199820
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 550-00094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
Wasserdichte Koffer
wasserdichte koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
276 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
280 g
Innere Breite
212 mm
Innere Tiefe
140 mm
Innenhöhe
47 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.