Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 9172 Steckdose Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 9172 Steckdose Rot, Weiß
MENNEKES 9172 Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70200128
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9172
EAN/GTIN:
     4015394271055
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Die wasser- und staubdichte CEE Wandsteckdose für den Einsatz in raueren Umgebungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
498 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+T
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.