Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61713003 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 61713003 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61713003 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70205305
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Feuerfester Kabelschutzschlauch für den Schutz vor Flammen und flüssigem Metall mit einer Temperatur bis zu +1640 °C

SILVYN HIPROJACKET ist ein feuerfester Kabelschutzschlauch der das Innere vor Flammen und flüssigem Metall mit einer Temperatur bis zu +1640 °C schützt

- Hervorragender Schutz bei extremer Hitzeeinwirkung
- Hazard Level: HL 3
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Rot, Weiß
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
1640 °C
Zertifizierung
EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3 NF F 16-101 I2/F1 NF EN ISO 11925-2 DIN 5510-2 S4/SR2/ST2 SAE AS 1072 Type 2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,2601*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 13,61734* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,4001*
€ 326,53612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,07*
€ 280,9233
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 229,5501*
€ 273,16462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,4101*
€ 268,23802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,6101*
€ 258,95602
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,2601*
€ 243,06952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.