Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN LCG-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN LCG-M
Lapp SILVYN LCG-M
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70205360
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
SILVYN LCG-M ist eine Schlauchverschraubung aus Messing, die mit der integrierten Druckdichtung einen Schutzgrad von IP65 bietet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Vernickeltes Messing
Gewindelänge
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.