Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Wellschlauch
>
Wellschlauchverschraubung
>
Artikel
Lapp SILVYN KLICK 90° PG
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-70205562
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
61801065
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN KLICK 90° PG - gewinkelte PG Schlauchverschraubung für SILVYN RILL
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchbogenstück
Produktfarbe
Grau
Gewindelänge
15 mm
Durchmesser unterstützte Rohrleitungen
34.5 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Schlauchverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
,
Wellrohrverschraubung
,
Wellschlauchverschraubung
,
installationskanal schwarz
,
installationskanal
,
lapp zubehör schlauchverschraubung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,67*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,63*
€ 155,4497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,71*
€ 154,3549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,92*
€ 146,2748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,68*
€ 143,6092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,67*
€ 126,9373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen