Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deknudt S41JL2 Einzelbilderrahmen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deknudt S41JL2 Einzelbilderrahmen Schwarz
Deknudt S41JL2 Einzelbilderrahmen Schwarz
Deknudt S41JL2 Einzelbilderrahmen Schwarz
Deknudt S41JL2 Einzelbilderrahmen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70206169
Hersteller:
     Deknudt
Herst.-Nr.:
     S41JL2_21,0X29,7
EAN/GTIN:
     5412065532870
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Schlichter und schmaler Bilderrahmen in schwarz für eine schöne und preisgünstige Präsentation Ihrer schönsten Erinnerungen. Dieser Holzrahmen ist mit hochwertigem Klarglas versehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Höhe
232 mm
Dicke
14 mm
Randbreite
12.3 mm
Randhöhe
14 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Schwarz
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
1
Abbildung Größe
21 x 29.7 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Ausrichtung
Porträt
Vormontiert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.