Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC FD CY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC FD CY Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC FD CY Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70208649
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmte, hochflexible Datenleitung mit PVC-Außenmantel für Schleppketteneinsatz

UNITRONIC® FD CY - geschirmte PVC-Datenleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten und dauerhaft bewegtem Einsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.6 mm
Kupferindex
28.7 kg/km
Kabelgewicht
55 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
7.5 mm
Testspannung
1500 V
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
110 nF/km
Betriebskapazität C/S
110 nF/km
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.34 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43701*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,26701*
€ 2,69774
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,02701*
€ 2,41214
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,95701*
€ 2,32884
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,86701*
€ 2,22174
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,78701*
€ 2,12654
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,43701*
€ 1,71004
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.