Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC FD CY Signalkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC FD CY Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC FD CY Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0340770
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmte, hochflexible Datenleitung mit PVC-Außenmantel für Schleppketteneinsatz

UNITRONIC® FD CY - geschirmte PVC-Datenleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten und dauerhaft bewegtem Einsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.1 mm
Kupferindex
18.8 kg/km
Kabelgewicht
46 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
7.5 mm
Testspannung
1500 V
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
110 nF/km
Betriebskapazität C/S
110 nF/km
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 125,226*
€ 155,366*
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,50*
€ 157,13*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 135,94*
€ 167,80*
pro Packung
Frei Haus
ab € 213,71*
€ 261,67*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,366*
€ 184,88554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,216*
€ 183,51704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,066*
€ 172,62854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,436*
€ 165,92884
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,226*
€ 149,01894
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,25226* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,38*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.