Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC FD CY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC FD CY Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC FD CY Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70209094
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmte, hochflexible Datenleitung mit PVC-Außenmantel für Schleppketteneinsatz

UNITRONIC® FD CY - geschirmte PVC-Datenleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten und dauerhaft bewegtem Einsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.2 mm
Kupferindex
53.9 kg/km
Kabelgewicht
100 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
7.5 mm
Testspannung
1500 V
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
110 nF/km
Betriebskapazität C/S
110 nF/km
Anzahl der Kabeladern
10
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.