Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC FD CY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC FD CY Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC FD CY Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70209178
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmte, hochflexible Datenleitung mit PVC-Außenmantel für Schleppketteneinsatz

UNITRONIC® FD CY - geschirmte PVC-Datenleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten und dauerhaft bewegtem Einsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.3 mm
Kupferindex
16.1 kg/km
Kabelgewicht
47 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
7.5 mm
Testspannung
1500 V
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
110 nF/km
Betriebskapazität C/S
110 nF/km
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.34 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14921*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,83921*
€ 2,18866
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,61921*
€ 1,92686
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,57921*
€ 1,87926
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,50921*
€ 1,79596
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,44921*
€ 1,72456
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,14921*
€ 1,36756
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.