| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70213113 Herst.-Nr.: PC600BIPACCO EAN/GTIN: 4210201159681 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Erwachsener | | Zahnbürstentyp | Rotierende-vibrierende Zahnbürste | | Integrierter Timer | Ja | | Anzahl der Zahnbürsten-Modi | 1 | | Zahnbürsten Modi | Tägliche Pflege | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Zahnbürste Frequenz | 8800 Bewegungen pro Minute | | Timer-Dauer | 2 min | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 2 Stück(e) | | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 2 Stück(e) | | Bürstenköpfe enthalten | Cross Action | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Batteriebetrieben | Ja | | Akku | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste |
| | |
| |