Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon VG7-W RGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon VG7-W RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon VG7-W RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon VG7-W RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon VG7-W RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon VG7-W RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon VG7-W RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon VG7-W RGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215061
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951026869
EAN/GTIN:
     4044951026869
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Der VG7-W ist ein kompakter ATX Midi Tower für preisbewusste Gamer. Er verbindet durch sein großes Acryl-Seitenfenster und seine ausdrucksstarke Front eine verspielt-moderne Optik mit einem ausgezeichneten Airflow. Für diesen sorgt neben den drei vorinstallierten 120-mm-LED-Lüftern vor allem die Frontblende, die dank eines durchlässigen Mesh-Gitters eine hervorragende Luftaufnahme gewährleistet.

Vielfarbige Highlights. Im VG7-W RGB sind bereits zwei adressierbare LED-Lüfter in der Front und einer in der Rückseite vorinstalliert. Diese können bequem über Mainboards mit Anschluss für adressierbare LEDs (Pinbelegung 5V-D-coded-G oder 5V-D-G) in 16,8 Millionen Farben beleuchtet werden oder in 14 Beleuchtungseffekten über den Reset-Taster, wenn der entsprechende Anschluss nicht vorhanden ist.

Leistungsstark und verspielt. Dank des luftdurchlässigen Mesh-Gitters in der Frontblende des VG7-W wird eine erhöhte Luftaufnahme und somit ein ausgezeichneter Airflow erreicht. Die vielen verspielten Design-Elemente, insbesondere die wie Augen angeordneten LEDs im oberen Bereich der Frontblende, sorgen zudem für einen ausdrucksstarken Charakter, den besonders Gamer zu schätzen wissen.

Die Hardware im Blick. Das VG7-W ist an einer Seite mit einem großen Acryl-Fenster ausgestattet, durch das man seine verbaute Hardware zeigen kann. Es eignet sich aber nicht nur zum Präsentieren dieser, sondern ebenso für zeigefreudige Innenraum-Modifikationen und beleuchtete Komponenten.

Kompaktes Gehäusedesign. Das VG7-W ist so kompakt wie möglich gehalten, ohne Abstriche bei der Hardware-Kompatibilität zu machen. Obwohl es unter jeden Schreibtisch passt, fasst es auch große Grafikkarten bis 37,5 cm und bis zu vier SSDs und drei HDDs sowie ein optisches Laufwerk. Auf Unnötiges haben wir bewusst verzichtet.

Kein bisschen angestaubt. Damit die verbaute Hardware optimal geschützt ist, besitzt der VG7-W an allen Luftaufnahmebereichen einen herausnehmbaren und deshalb einfach zu reinigenden Staubfilter. Der Filter vor den Frontlüftern kann bei Bedarf ebenso für eine veränderte Beleuchtungsstimmung herausgenommen werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Accessories inklusive
4-fach RGB-Steuerung für adressierbare LEDs
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
1
Material
Acryl
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
6
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
375 mm
Maximum PSU Länge
265 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
459 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
3700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.