Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH8-90103 Rauchmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares SH8-90103 Rauchmelder
Smartwares SH8-90103 Rauchmelder
Smartwares SH8-90103 Rauchmelder
Smartwares SH8-90103 Rauchmelder
Smartwares SH8-90103 Rauchmelder
Smartwares SH8-90103 Rauchmelder
Smartwares SH8-90103 Rauchmelder
Smartwares SH8-90103 Rauchmelder
Smartwares SH8-90103 Rauchmelder
Smartwares SH8-90103 Rauchmelder
Smartwares SH8-90103 Rauchmelder
Smartwares SH8-90103 Rauchmelder
Smartwares SH8-90103 Rauchmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215166
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH8-90103
EAN/GTIN:
     8711658430850
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
Schützen Sie Ihre Familie und sorgen Sie dafür, alarmiert zu werden, sobald Rauch oder Feuer in Ihrem Zuhause auftritt. Der intelligente Rauchdetektor funktioniert zwar eigenständig, ist aber auch Teil der PRO Series. Wenn Sie ihn mit Ihrem PRO Series Link verbinden, erhalten Sie eine Nachricht auf Ihr Smartphone, auch wenn Sie nicht zuhause sind. So können Sie Hilfe herbeiholen oder über Ihre App vorgegebene Notfallkontakte informieren lassen. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Liebsten.

Intelligente Rauchmelder benachrichtigen Sie
Der intelligente Smartwares-Rauchdetektor sorgt dafür, dass Sie bei einem Notfall wie einem auftretenden Feuer sofort alarmiert werden. Der Rauchmelder lässt sich leicht installieren und warnt Sie mit einem lauten Signalton; wenn er mit dem PRO Series Link verbunden ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone. Auch wenn Sie gerade Besorgungen machen oder im Urlaub sind, werden Sie informiert, wenn der Melder Rauch feststellt. Konfigurieren Sie Notfallkontakte in der App, um auch diese zu benachrichtigen. So können Sie sich jederzeit sicher führen.

Einsatzbereiter Rauchwarnmelder
Der intelligente Smartwares-Rauchwarnmelder ist Teil der PRO Series und daher mit dem Link-Gateway kompatibel. Der Link ist die Verbindung zwischen Ihrem Heimnetz und der kostenlosen HomeWizard Link-App, über die Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone empfangen können. Die App ermöglicht es, Notfallkontakte einzurichten und ein Signal zu empfangen, wenn die Batterie im Rauchwarnmelder nach fünf Jahren ausgewechselt werden muss.

Einfach zu installieren
Die Installation ist kinderleicht. Die App führt Sie durch alle einfachen Schritte, so dass Sie Ihren Rauchdetektor im Handumdrehen verbunden haben und mit Ihrem Smartphone steuern können.

Sicherheit geht vor
Smartwares hält Ihre Privatsphäre für wichtig. Deshalb achten wir auf die Sicherheit Ihrer Daten und verwenden nur verschlüsselte private Verbindungen. Unsere Server stehen in Europa und sind unser Eigentum, so dass wir ihre Sicherheit gewährleisten können. Smartwares respektiert Ihre Privatsphäre und personenbezogenen Daten, so dass Sie unsere Produkte sicher kaufen können. Wir halten alle europäischen Rechtsvorschriften ein.

Gönnen Sie sich den Komfort intelligenter Haustechnik
Die PRO Series ist angetreten, um mit unseren intelligenten Lösungen Ihr Leben einfacher zu machen. Sorgen Sie für ein sicheres Zuhause – mit unserem intelligenten Sicherheitspaket einschließlich Türkontakt, oder bringen Sie Licht in Ihr Leben mit den intelligenten Lampen unserer Komfortpakete. Dies sind nur ein paar Beispiel aus unserem umfangreichen Angebot. Die PRO Series hat zahlreiche Lösungen, die alle über den Link verbunden werden, so dass Sie nur einen Hub und eine App brauchen.

Lieferumfang:
Intelligenter Rauchwarnmelder, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Merkmale
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Drahtlose Verbindung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Bandbreite
868 MHz
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
30 m
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Funkfrequenz
868 MHz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
12
Testknopf
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.