Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama Elegance Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Elegance Pro Schwarz
Hama Elegance Pro Schwarz
Hama Elegance Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215372
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186317
EAN/GTIN:
     4047443407979
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
  • DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt
    - Geräuscharmes Uhrwerk
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
105 mm
Tiefe
51 mm
Gewicht
143 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA Mignon
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: hama funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.