Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama Retro Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Retro Grün
Hama Retro Grün
Hama Retro Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215890
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186323
EAN/GTIN:
     4047443410207
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Die Aufgabe eines Weckers ist eigentlich ganz einfach: Der Schlafende muss geweckt werden. Leider verhindert nerviges Ticken das Einschlafen. Der Wecker "Retro" hat einen schleichenden Sekundenzeiger und hilft nur noch beim Aufwecken.

- Geräuscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
120 mm
Tiefe
40 mm
Gewicht
150 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA Mignon
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Wecker
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: hama funkwecker, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.