Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01533-031 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01533-031 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 01533-031 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 01533-031 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 01533-031 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 01533-031 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70221497
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01533-031
EAN/GTIN:
     7331021064669
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
AXIS P1375-E Network Camera bietet dank des robusten Designs hervorragende Videoqualität für Außenbereichsszenen. Sie hält Temperaturen zwischen-40 °C bis 60 °C stand und liefert selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen oder bei schlechten Lichtverhältnissen detaillierte Aufnahmen, mit Forensic WDR und Lightfinder 2.0. Für Aufnahmen bei kompletter Dunkelheit ist ein optionales IR-Set verfügbar. Sicherheitsfunktionen wie signierte Firmware und sicheres Booten gewährleisten die Integrität und die Authentizität der Firmware der Kamera. Darüber hinaus sorgen ein Manipulationsalarm und eine Video-Streaming-Anzeige für eine uneingeschränkte Kontrolle des Videos. Durch die CS-Halterung und integrierte Kameraschienen kann eine größere Vielzahl von Objektiven verwendet werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Inklusive Sonnenblende
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Unterstützte Audioformate
ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC, LPCM, OPUS, PCM
Frequenzbereich
8000 - 48000 Hz
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.3 W
Stromverbrauch (max.)
10.3 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
20.3 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
404 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
2200 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
160 x 90, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
121 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
63 °
Kamera Verschlusszeit
1/66500 - 2 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Box
LED-Anzeigen
Status
Gehäusematerial
Aluminium, Polymer
Schutzfunktion
Schockresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
PTZ-Protokolle
PELCO-D
Tour-Aufnahme
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP67, NIST SP500–267
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 827,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,62*
€ 1.120,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,42*
€ 1.111,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,68*
€ 1.070,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,01*
€ 1.037,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,77*
€ 985,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.