Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01532-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01532-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 01532-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 01532-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 01532-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70222810
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01532-001
EAN/GTIN:
     7331021064621
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
AXIS P1375 Network Camera bietet hervorragende Videoqualität selbst bei Schwingungen und automatisch angepasste Einstellungen an die jeweiligen Szenen. Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie signierte Firmware und sicheres Hochfahren gewährleisten die Integrität und die Authentizität der Kamerafirmware. Darüber hinaus sorgen Funktionen wie Manipulationsalarm und eine Video-Streaming-Anzeige für eine uneingeschränkte Kontrolle des Videos. Dank Lightfinder und Forensic WDR liefert die Kamera selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen detaillierte Aufnahmen. Dank Zipstream werden Speicher und Bandbreite erheblich reduziert. Die Kamera CS-Halterung ermöglicht den flexiblen Wechsel auf größere oder intelligentere Objektive, wie z. B. i-CS-Objektive.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Unterstützte Audioformate
ADPCM, G.711, LC-AAC, OPUS, PCM
Frequenzbereich
8000 - 48000 Hz
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.1 W
Stromverbrauch (max.)
9.6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
9.6 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
750 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
AVC, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
160 x 90, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
121 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
63 °
Kamera Verschlusszeit
1/66500 - 2 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Zink
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
PTZ-Protokolle
PELCO-D
Tour-Aufnahme
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
12
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, IEC/EN/UL 60950-1, NIST SP500–267
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,74*
€ 831,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,62*
€ 820,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,44*
€ 784,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,57*
€ 762,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,37*
€ 715,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.