Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF451Z Bohrmaschine 1700 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF451Z Bohrmaschine 1700 RPM Schwarz, Blau
Makita DDF451Z Bohrmaschine 1700 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70228224
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF451Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe zum Schrauben und Bohren für einen professionellen Einsatz. Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment fordern. Zusätzlich ist eine leuchtstarke LED integriert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1700 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
65 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Drehmomenteinstellungen
16
Drehmoment (min.)
40 Nm
Drehmoment (max.)
80 Nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
257 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.