Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 953.31 Schienenlichtschranke GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 953.31 Schienenlichtschranke GU10
Paulmann 953.31 Schienenlichtschranke GU10
Paulmann 953.31 Schienenlichtschranke GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70240833
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
URail Spot Pure II Chrom matt ohne Leuchtmittel, max. 10W GU10
Volle Flexibilität bei der Auswahl des Leuchtmittels bietet Ihnen der URail Spot Pure II. Entscheiden Sie sich für eine beliebige Reflektorlampe mit einer Leistung von maximal 10 Watt. Egal ob weißes oder buntes Licht, starke oder weniger starke Lichtbündelung - Sie haben die Wahl. Das dezente Design des Spots passt zu jedem Einrichtungsstil und eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Länge (mm)
110 mm
Höhe
66 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lampenleistung
10 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Schwenkbar
Ja
Technische Details
Stromverbrauch (max.)
10 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.