Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN NSB2B-12/4 Bühnenbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REAN NSB2B-12/4 Bühnenbox
REAN NSB2B-12/4 Bühnenbox
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70242942
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NSB2B-12/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
XLR-Out
4
XLR-Eingang
12
Material
Aluminium, Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
79 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.