Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 976.13 Schienenlichtschranke GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 976.13 Schienenlichtschranke GU10
Paulmann 976.13 Schienenlichtschranke GU10
Paulmann 976.13 Schienenlichtschranke GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70243131
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
URail Spot Cone Chrom matt/Chrom ohne Leuchtmittel, max. 10W GU10
Mit dem vielseitigen URail 230V-Schienensystem lassen sich ganz einfach verschiedenste Anwendungsbereiche innerhalb eines Raumes beleuchten. Der Spot Cone lässt sich nach Bedarf ausrichten und bringt das Licht genau dorthin, wo Sie es brauchen. Vor allem Bilder, Möbel oder sonstige Dekorationsgegenstände werden durch gezielte Beleuchtung zu besonderen Hinguckern.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
180 mm
Durchmesser
85 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Schwenkbar
Ja
Technische Details
Stromverbrauch (max.)
10 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.