Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF485RTJ3 Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF485RTJ3 Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Blau
Makita DDF485RTJ3 Bohrmaschine 1900 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70245199
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF485RTJ3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1900 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1900 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Drehmoment (max.)
50 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
25 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
50 Nm
Spindelfaden
1/2"
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
79 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
256 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,22*
€ 488,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,46*
€ 484,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,11*
€ 434,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,31*
€ 427,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,78*
€ 411,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.