Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 33177002 Badarmatur Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 33177002 Badarmatur Chrom
GROHE 33177002 Badarmatur Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70251755
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33177002
EAN/GTIN:
     4005176887550
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schlauch enthalten
Ja
Merkmale
Geeignet für
Badewanne
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ausgussform
Typ L
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Wasserdurchfluss (min)
2.5 l/min
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23055002
ab € 164,25*
Ähnlich
Grohe
23427000
ab € 143,83*
Ähnlich
Grohe
3319020E
ab € 110,49*
Ähnlich
Grohe
23049002
ab € 110,52*
Ähnlich
Grohe
23449002
ab € 120,70*
Ähnlich
Grohe
23448002
ab € 125,25*
Ähnlich
Grohe
23432000
ab € 189,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.